Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter IP65 LE1M35P708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Direktanlasser gekaps., TeSys, LE1-M, 1,8-2,6A, Spule 230V AC
Direktanlasser gekaps., TeSys, LE1-M, 1,8-2,6A, Spule 230V AC
Artikel-Nr.:
     6012C-85248876
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1M35P708
EAN/GTIN:
     3389110963052
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter

Direktstarter IP65 LE1M35P708

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D gewährleistet höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,1 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0,75 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
1,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,98*
€ 87,16*
€ 4,98*
ab € 78,33*
€ 91,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,42*
€ 91,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,59*
€ 92,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 95,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AA331
€ 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.