Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BD
Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BD
Artikel-Nr.:
     6012C-85243690
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D123BD
EAN/GTIN:
     3389110711189
Suchbegriffe:
Wendeschütz

Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BD

3-poliges TeSys D-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V.5.5kW@400VkW@400V. Er verfügt über 24 V DC-Spulen, 2 S + 2 Ö integrierte Hilfsschalter (NC-Spiegelkontakte), Leistungs- und Steueranschlüsse über Federzugklemmen. Ausgestattet mit vorverdrahteten Leistungsanschlüssen mit 2 Drehrichtungen und mechanischer Verriegelung. Kompakt (90 mm breit), DIN-Schienen montiert, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,99*
€ 133,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,24*
€ 139,08*
€ 4,98*
ab € 127,94*
€ 141,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,90*
€ 145,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 147,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4DDL
€ 9,52*
Zubehör
Schneider Electric
LADN113
€ 6,37*
Zubehör
Schneider Electric
LADN223
€ 12,53*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,11*
Zubehör
Schneider Electric
LAD6K10B
€ 38,56*
Zubehör
Schneider Electric
LADT23
€ 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.