| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LAD4DDL Herst.-Nr.: LAD4DDL EAN/GTIN: 3389118025400 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dioden-Löschglied | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | 250 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Varistor, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, schneider electric überspannungsbegrenzer, suppressor-diode, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| | |
| |