Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Kuppelstößel,Metallg LSM-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85203919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266155
EAN/GTIN:
     4015082661557
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Positionsschalter Kuppelstößel,Metallg LSM-20

Positionsschalter, Typkenner: LS(M)- , Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Metall, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 26,81*
2
€ 5,46*
ab € 20,89*
€ 28,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,30*
€ 28,74*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 29,26*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 22,77*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,85*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,52*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,41*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
266159
ab € 9,21*
Zubehör
Eaton
266160
ab € 9,67*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266161 LSM-XRR
ab € 9,78*
Zubehör
Eaton
266158 LSM-XP
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,75*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,62*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.