| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4781438 Herst.-Nr.: 266158 LSM-XP EAN/GTIN: 4015082661588 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rollenhebel Zur Verwendung mit = Serie LS Serie = Eaton Moeller
LS-Titan - Positionsschalter. Modulares System Basisgerät in Metallausführung Schutzart IP66 Standard- oder Sprungschaltglieder, Ausführung voreilend oder nacheilend Verriegelte gegenüberliegende Kontakte für positive Betätigung Käfigklemmen wartungsfrei und schwingungsfest Betätigungsköpfe in vier Stellungen montierbar Auswahl von Betätigungsköpfen: Stößel, Hebel, Drehkopf, Stange Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rollenhebel | Zur Verwendung mit: | Serie LS | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, eaton antriebskopf, antriebskopf, 4781438, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Eaton, 266158LSMXP, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 6,49* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,60* | € 7,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,21* | € 7,36* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 5,30* | € 7,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,20* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|