Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-NH-Sich.lasttr.gehäuse 3x3xNH00, 630A, 5p. Mi 6667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-NH-Sich.lasttr.gehäuse 3x3xNH00, 630A, 5p. Mi 6667
Mi-NH-Sich.lasttr.gehäuse 3x3xNH00, 630A, 5p. Mi 6667
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85192273
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001428
EAN/GTIN:
     4012591129653
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse

Mi-NH-Sich.lasttr.gehäuse 3x3xNH00, 630A, 5p. Mi 6667

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
450 mm
Gehäusetiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 711,83*
€ 813,98*
Frei Haus
ab € 714,86*
€ 817,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 719,40*
€ 824,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 721,87*
€ 825,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 757,72*
€ 859,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,16*
€ 981,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,77*
€ 966,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,48*
€ 925,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,31*
€ 900,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,87*
€ 859,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,38*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,89*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,85*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,20*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591111641
ab € 10,88*
Zubehör
Hensel
4012591133261
ab € 11,57*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001347
ab € 424,70*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.