| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83957196 Herst.-Nr.: 9268-74 EAN/GTIN: 4013456546516 |
| |
|
| | |
| HW-Elektronikdose ECONFlexluftdicht 9268-74 Electronic-Dose O-range ECON® Flex, luftdicht, Tiefe 75 mm, halogenfrei (9268-74). Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Form: | rund | Bauform: | sonstige | Ausführung: | Doppel | Mit drehbarem Ring: | nein | Koppelbar: | ja | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 68 mm | Länge: | 122 mm | Breite: | 71 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,07901* | € 10,46901* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 10,67* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,4699* | € 10,9899* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,94114* | € 11,61114* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,58* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|