|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-82661914 Herst.-Nr.: 400202 EAN/GTIN: 4015082954864 |
| |
|
|  |  |
 | kompakte Signalsäule gn,ge,rt, 120V AC SLC-100-RYG-AP-120 Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Linsenfarben: Grün, Gelb, Rot, Spannung: 120 V AC, Montageart: Standard-Einbau, Schutzart: IP66, NEMA 4X, Funktionen: Pulston, LED-Dauerlicht, rotes LED-Blinklicht Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 1 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | nein | Farbe Licht 1: | grün | Farbe Licht 2: | gelb | Farbe Licht 3: | rot | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 108..132 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 112,05* | € 136,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 112,89* | € 136,80* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 113,04* | € 137,71* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,39* | € 141,74* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 118,63* | € 144,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|