|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81845281 Herst.-Nr.: 70114039 EAN/GTIN: 4050143398997 |
| |
|
|  |  |
 | PROFINET IO zu Modbus-Gateway 70114039 PROFINET IO zu Modbus-Gateway 2-Port DIN-Hutschiene DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: MODBUS, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: PROFINET IO, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 2 x DB9, Befestigung: Hutschiene Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 484,76* | € 530,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 491,94* | € 535,34* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 497,22* | € 540,34* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 495,52* | € 540,44* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 492,24* | € 543,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|