Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNCAP6X0.3PSG3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-81843085
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001905
EAN/GTIN:
     4047101454109
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor für Pneumatikzylinder

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNCAP6X0.3PSG3M

Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Leitungslänge 0.3 m, Für SMC C-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Einhandmontage möglich, Stabile Befestigung, Magneto-resistiver Sensor, DC 3-Draht, 11...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, M8 x 1
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
4,6 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,07*
€ 76,99*
€ 4,98*
ab € 60,35*
€ 77,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,13*
€ 78,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,10*
€ 78,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 79,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.