Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81351748 Herst.-Nr.: DIS-S310LX EAN/GTIN: 0790069437717 |
| |
|
|  |  |
 | Industrial SFP Transceiver 1000 Base LX DIS-S310LX D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Singlemode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: Betriebstemperatur -40° to +85°C Weitere Informationen:  |  | Ethernet: | nein | Fast Ethernet: | nein | Gigabit Ethernet: | nein | 10 Gigabit Ethernet: | nein | 40 Gigabit Ethernet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,67* | € 37,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,26* | € 38,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,13* | € 43,48* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 35,91* | € 45,61* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 36,28* | € 45,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|