Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81063668 Herst.-Nr.: 140887A0 EAN/GTIN: 4047976408870 |
| |
|
|  |  |
 | Access Point HmIP-HAP Der Homematic IP Access Point stellt das zentrale Element für die cloudbasierte, intuitive Einrichtung und Steuerung des Homematic IP Smart-Home-Systems über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App dar. Der Access Point wird an den herkömmlichen Router angeschlossen und verbindet die in Deutschland befindliche Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten im eigenen Zuhause - und das vollständig verschlüsselt. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Tischgerät/Wandmontage | Art der Internetverbindung: | Ethernet | Power over Ethernet: | nein | Anzahl der Module: | 1 | Max. Anzahl der unterstützten Geräte: | 120 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Bussystem KNX-Funk: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für RTS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,05* | € 47,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 36,13* | € 47,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 37,17* | € 48,38* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 37,42* | € 48,66* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,03* | € 50,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|