Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-095306 Herst.-Nr.: 140887A0 EAN/GTIN: 4047976408870 |
| |
|
|  |  |
 | eQ-3 HomeMatic IP Access Point HmIP-HAP Zentrale Steuereinheit Der eQ-3 HomeMatic IP Access Point die die zentrale Schnittstelle für Ihre HomeMatic IP Komponenten. Über Ihr laufen alle Prozesse, die Sie über Ihr Smartphone aussenden und werden an angeschlossene Geräte weitergegeben. Weitere Informationen:  |  | EAN: | 4047976408870 | Funkfrequenz: | 868,3 MHz | Hersteller: | eQ-3 | Herstellernr.: | 140887A0 | Maße (B x H x T): | 118 x 104 x 26 mm | Montagematerial: | ja | Netzwerkkabel: | ja | Produktart: | Zentrale | Produktfarbe: | weiß | Schutzart: | IP20 | Smart Home: | ja | Stromaufnahme: | 500 mA | Umgebungstemperatur: | +5 Grad Celsius bis +35 Grad Celsius |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,05* | € 47,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 36,13* | € 47,60* |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 37,17* | € 48,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 37,42* | € 48,66* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,03* | € 50,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|