Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-WRC2 Elektroschalter Fußschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-WRC2 Elektroschalter Fußschalter Weiß
Homematic IP HMIP-WRC2 Elektroschalter Fußschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65485063
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     140665
EAN/GTIN:
     4047976406654
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Funk-Wandsender
Funktaster
Funkschalter
Schaltet die Raumklima-Lösung des Homematic IP Systems in den Ecobetrieb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
82 g
Merkmale
Typ
Fußschalter
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140887A0
€ 47,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.