Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen 90Grad fallend RBV 820 F FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertikalbogen 90° fallend 85x200 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° fallend 85x200 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° fallend 85x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-80952832
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7007274
EAN/GTIN:
     4012195711643
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Winkelstück
gelenkbogen

Vertikalbogen 90Grad fallend RBV 820 F FS

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
120 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,61*
€ 59,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,27*
€ 60,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,88*
€ 62,80*
€ 4,98*
ab € 48,54*
€ 63,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 65,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
€ 0,19677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.