Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul vorbestückt f.DEF/DES 4xCat.6 DEPMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul vorbestückt f.DEF/DES 4xCat.6 DEPMD
Modul vorbestückt f.DEF/DES 4xCat.6 DEPMD
Artikel-Nr.:
     6012C-80751188
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DEPMD
EAN/GTIN:
     4012740214452
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Modul vorbestückt f.DEF/DES 4xCat.6 DEPMD

Modul vorbestückt mit 4xCat.6/5xSteckdose Leitung 3,5m zu Designsäule DEP. Frontrastendes Geräteeinbaumodul, bestückt mit 5 Steckdosen und 4 Datendosen Cat.6 STP, vorverdrahtet mit 3,5 m Kabel mit WAGO-WINSTA- und RJ45-Stecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bezeichnungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,35*
€ 336,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 292,63*
€ 339,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,74*
€ 346,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.