Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79092396 Herst.-Nr.: 228100406 EAN/GTIN: 4043921665749 |
| |
|
|  |  |
 | APL-Hausanschlussbox AP, abschließbar APL 6xLC-D OS2 APC APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 6 x LC-D - Kupplungen (SM/APC) geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen klappbare Spleisseinheit mit Einhaltung der Biegeradien beim Klappen übersichtliches Faser- und Spleissmanagement in der Spleisskassette Spleisskassette zur Aufnahme von 24 Pigtails integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleisse spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Anzahl der Fasern: | 24 | Art der Kupplung: | 6xLC-D OS2 APC | Werkstoff: | Kunststoff | Getrennte Kammern: | ja | Abschließbar: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 94,60* | € 117,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 94,94* | € 118,35* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 98,50* | € 122,62* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 99,21* | € 123,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 104,63* | € 129,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|