Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-78659740 Herst.-Nr.: TO90EU EAN/GTIN: 4001627009007 |
| |
|
|  |  |
 | Langschlitztoaster 2 Scheiben TO90EU alu/eds Aluminium-/ Edelstahlgehäuse, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, Edelstahlkrümelschublade, Bräunungsgradregler mit ClicClic-Funktion (6-stufig), 90 cm Kabel, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, separater Brötchenaufsatz Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Langschlitz-Toaster | Brötchenröster: | ja | Brötchenaufsatz: | ja | Krümelschublade: | ja | Wärmeisolierung: | ja | Auftaustufe: | ja | Staubschutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,26* | € 103,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 85,51* | € 103,30* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,37* | € 107,41* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 99,54* | € 121,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 105,54* | € 127,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|