Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1717955-BP Herst.-Nr.: TO90EU EAN/GTIN: 4001627009007 |
| |
|
|  |  |
 | Graef TO90EU Langschlitztoaster mit Brötchenaufsatz Silber
Toaster TO 90
Langschlitz 36 x 260 mm Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben Stopp- & Defrost- Taste
Ausstattung: Langschlitz 36 x 260 mm 2 Toasts á 110 mm Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben Stopp- & Defrost- Taste Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes Brotscheibenzentrierung Nachhebevorrichtung Edelstahlkrümelschublade mit Push-Funktion Bräunungsgradregler mit "Clic Clic" Funktion Kabelaufwicklung mit extra langer Zuleitung Kabelaufwicklung Wärmeisoliertes Gehäuse Edelstahl (mattiert) / Aluminium (silber lackiert) Separater Brötchenaufsatz
Technische Daten: Gewicht: 3 kg · Herstellerfarbe: Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 880 W · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm
Lieferumfang: Toaster,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Länge: | 380 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Brötchenaufsatz | Leistung (Details): | 880 W | Gewicht: | 3 kg | Produkt-Art: | Langschlitztoaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04001627009007, Graef, TO90EU |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,26* | € 103,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 85,51* | € 103,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,37* | € 107,41* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 99,54* | € 121,42* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 105,54* | € 127,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|