Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB1 C10V4TM080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB1 mit TM80D 4P4D 80 A, 75kA/690V AC
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB1 mit TM80D 4P4D 80 A, 75kA/690V AC
Artikel-Nr.:
     6012C-78567724
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10V4TM080
EAN/GTIN:
     3606482001756
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB1 C10V4TM080

Bei diesem ComPacT NSX100HB1 handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 75 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70..100 A
Verlustleistung:
35,08 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,51*
€ 449,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,68*
€ 454,71*
Frei Haus
ab € 446,76*
€ 501,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 458,77*
€ 512,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,44*
€ 518,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,35*
€ 606,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,07*
€ 576,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429290
€ 173,95*
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
€ 16,61*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
€ 67,29*
Zubehör
Schneider Electric
LV429388
€ 67,30*
Zubehör
Schneider Electric
LV429337T
€ 41,42*
Zubehör
Schneider Electric
LV429454
€ 55,79*
Zubehör
Schneider Electric
LV429338T
€ 72,87*
Zubehör
Schneider Electric
LV429489
€ 744,42*
Zubehör
Schneider Electric
29452
€ 24,29*
Zubehör
Schneider Electric
29450
€ 22,69*
Zubehör
Schneider Electric
LV429371T
€ 32,02*
Zubehör
Schneider Electric
LV429516
€ 15,40*
Zubehör
Schneider Electric
LV429518
€ 16,85*
Zubehör
Schneider Electric
LV429369T
€ 104,97*
Zubehör
Schneider Electric
LV429354T
€ 102,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.