Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Thermostate NC (heizen)0bis+60°C 8MR2170-1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-78369228
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21701KA
EAN/GTIN:
     4047624353354
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat

Klein-Thermostate NC (heizen)0bis+60°C 8MR2170-1KA

Klein-Thermostate NC (heizen) 0 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0..60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 20,77*
€ 28,58*
€ 8,95*
ab € 20,18*
€ 28,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,53*
€ 32,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.