Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompoNet analoge Eingangs-Baugruppe CRT1-AD04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-78360165
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CRT1-AD04
EAN/GTIN:
     4547648237895
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

CompoNet analoge Eingangs-Baugruppe CRT1-AD04

CompoNet IP20 analoge Eingangs-Baugruppe, 4 x Analogeingänge, Auflösung 1/6000
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..26,4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,82*
€ 516,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,13*
€ 521,85*
Frei Haus
ab € 489,73*
€ 532,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 493,83*
€ 537,73*
Frei Haus
ab € 546,15*
€ 615,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,73*
€ 639,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,75*
€ 638,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
226114
€ 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.