|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-78065234 Herst.-Nr.: 183265 EAN/GTIN: 4015081781980 |
| |
|
|  |  |
 | SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-2D2D-2 SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von zwei digitalen Eingängen und zwei digitalen Ausgängen, Sensorversorgung je M12-Buchse: 24 V DC, 70 mA, kurzschlussfest, automatische Adresseinstellung, Ausgänge 24 V DC 2 A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für jeden Ein-/Ausgang Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 4 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 189,40* | € 216,14* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 189,97* | € 216,72* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,74* | € 222,82* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 198,59* | € 226,13* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 215,62* | € 245,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|