Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.360A ZXM2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042815R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1431 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042815R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1431 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012C-77659020
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042815R9999
EAN/GTIN:
     4011617428152
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.360A ZXM2012

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 6 = 1431 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
1431 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 58,28*
€ 75,81*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,37*
€ 75,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,94*
€ 77,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 78,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.