Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76565378 Herst.-Nr.: 919.2001 EAN/GTIN: 4016514038282 |
| |
|
| | |
| Steckdoseneinheit 3xGST18 schwarz 919.2001 Consolidation Point Unit Strom Länge: 217mm / 3-fach 3xWieland GST18 Steckverbinder schwarz 3xWieland GST18 Steckverbinder lachsrot Stromeingang: je 1xGST18 sw + lachsrot Inkl. selbstklebende Beschriftungsstreifen Ca. 15 x 35mm, im Polybeutel, Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | sonstige | Mit Ein-/Ausschalter: | nein | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 6 | Überspannungsschutz: | nein | Nennstrom: | 16 A | Mit Deckel: | nein | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,20* | € 75,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,80* | € 75,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,28* | € 76,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,77* | € 76,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,15* | € 78,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|