Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger variabel, vz AWV 41 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger variabel, vz AWV 41 FT
Wandausleger variabel, vz AWV 41 FT
Artikel-Nr.:
     6012C-75965816
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419577
EAN/GTIN:
     4012196206414
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo

Wandausleger variabel, vz AWV 41 FT

Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
90 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
60..90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 49,17*
1
€ 5,95*
ab € 38,74*
€ 50,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,34*
€ 51,29*
1
€ 4,98*
ab € 40,26*
€ 52,85*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
€ 0,19677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.