Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler Module EMG 17-OV- #2954222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler Module EMG 17-OV- #2954222
Optokoppler Module EMG 17-OV- #2954222
Artikel-Nr.:
     6012C-75284360
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2954222
EAN/GTIN:
     4017918084882
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Optokoppler Module EMG 17-OV- #2954222

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 48-280 V AC/ max. 3 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
9,6..14,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
48..280 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 79,34*
1
€ 4,98*
ab € 71,73*
€ 82,63*
1
€ 5,95*
ab € 71,98*
€ 82,73*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 76,27*
€ 82,99*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.