Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75284242 Herst.-Nr.: 2948827 EAN/GTIN: 4017918083496 |
| |
|
|  |  |
 | Optokoppler Module EMG 12-OV- #2948827 Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 1 A Weitere Informationen:  |  | Eingangsspannung: | 19,2..28,8 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 24..280 V | Art der Ausgangsspannung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 1 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 50,20* | € 53,97* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 50,02* | € 54,02* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 51,67* | € 55,53* |  |  |  | | 34 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 51,90* | € 55,57* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 51,97* | € 55,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 556,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|