Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler Module EMG 10-OE- #2948898


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler Module EMG 10-OE- #2948898
Optokoppler Module EMG 10-OE- #2948898
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75284225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948898
EAN/GTIN:
     4017918083564
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Optokoppler Module EMG 10-OE- #2948898

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
9,6..14,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 37,88*
10
€ 5,95*
ab € 34,96*
€ 37,93*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 35,72*
€ 38,97*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 39,00*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 35,882*
€ 39,072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,072*
€ 46,49568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,502*
€ 45,81738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,882*
€ 42,69958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 390,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.