|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75239341 Herst.-Nr.: RZ3A60D55 EAN/GTIN: 5350035404133 |
| |
|
|  |  |
 | SSR-Relais Solid State RZ3A60D55 Dauerndes ein- und ausschalten von Verbrauchen geht bei m Einsatz herkömmlicher Schütze schnell auf die Kontaktlebensdauer - Gavazzi SSR-Relais RZ3A60D55 übernimmt die Aufgabe langfristig und wartungsarm. Zur Ansteuerung können 4...32 V Gleichspannung genutzt werden. Schaltet im Nulldurchgang der Sinusspannung und reduziert dadurch Netzrückwirkungen von induktiven Verbrauchern. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 4..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 3 | Nullpunktschaltend: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 55 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,00* | € 194,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 180,29* | € 210,66* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 185,43* | € 217,18* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 183,20* | € 218,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,16* | € 236,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|