Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Line-System G-3L-160 ML (9TE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75112596
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2217312
EAN/GTIN:
     4025221021319
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene

Mini-Line-System G-3L-160 ML (9TE)

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
160 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,98*
ab € 2,9464*
€ 3,8264*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 3,83*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,034*
€ 3,944*
25
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 4,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,944*
€ 4,69336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,754*
€ 4,46726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,034*
€ 3,61046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.