Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Front rot, 22mm, in grau ZB5AH4C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Front rot, 22mm, in grau ZB5AH4C0
Drucktaster, Front rot, 22mm, in grau ZB5AH4C0
Artikel-Nr.:
     6012C-73966293
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AH4C0
EAN/GTIN:
     3606489766948
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement

Drucktaster, Front rot, 22mm, in grau ZB5AH4C0

Drucktaster aus Kunststoff Baureihe Harmony XB5 als Frontelement und 22mm Einbaumaß. Farbe des Drucktasters ist rot und vorstehend. Betätigungsfunktion ist mit Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 8,85*
€ 12,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 12,81*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,52*
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ009
€ 1,44*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG304001
€ 156,25*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 187,24*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
€ 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.