Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Front 1f rt Ø22mm rnd IP66 Schaltfunktion verrastend ZB5AH4C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, schwarz, unbeschriftet, vorstehend, rastend
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, schwarz, unbeschriftet, vorstehend, rastend
Artikel-Nr.:
     262-C133C64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB5AH4C0
EAN/GTIN:
     3606489766948
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Drucktaster Front 1f rt Ø22mm rnd IP66 Schaltfunktion verrastend ZB5AH4C0
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zustimmschalter, Zweifachtaste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 8,92*
€ 12,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,67*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,70*
€ 3,90*
ab € 10,09*
€ 14,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ009
€ 1,42*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG304001
€ 154,06*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 188,21*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
€ 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.