Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisier.-Lichtgitter schaltende ELG6-0900R521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-83686052
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1026181
EAN/GTIN:
     4047084180095
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Automatisier.-Lichtgitter schaltende ELG6-0900R521

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, ELG, ELG6-0900R521, Betriebsreichweite: 12 m, Strahlabstand: 60 mm, Überwachungshöhe: 900 mm, Ansprechzeit: 28 ms, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
28 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schutzfeldhöhe:
976 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,96*
€ 736,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,38*
€ 741,26*
Frei Haus
ab € 726,74*
€ 796,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 737,74*
€ 804,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 760,55*
€ 828,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,64*
€ 957,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,47*
€ 933,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,47*
€ 912,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,74*
€ 877,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.