| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084180095 Herst.-Nr.: 1026181 EAN/GTIN: 4047084180095 |
| |
|
| | |
| Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, ELG, Betriebsreichweite: 12 m, Strahlabstand: 60 mm, Überwachungshöhe: 900 mm, Ansprechzeit: 28 ms, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, ELG6-0900R521, ELG60900R521, 1026181, Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG6-09 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,96* | € 736,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 680,38* | € 741,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 726,74* | € 796,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 737,74* | € 804,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 760,55* | € 828,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|