| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-83676846 Herst.-Nr.: 1018635 EAN/GTIN: 4047084177316 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang C40S-0303CA010 Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C40S-0303CA010, Systemteil: Sender, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Schutzfeldhöhe: | 40 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Mit Strahlcodierung: | ja | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,25* | € 1.203,63* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,12* | € 1.204,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,48* | € 1.214,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.153,27* | € 1.222,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|