| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084177316 Herst.-Nr.: 1018635 EAN/GTIN: 4047084177316 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, Systemteil: Sender, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, C40S-0303CA010, C40S0303CA010, 1018635, Sicherheits-Lichtvorhänge , C40S-0303CA010 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,12* | € 1.204,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,15* | € 1.209,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,48* | € 1.214,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.153,27* | € 1.222,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|