Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI1.5-EH6.5-LU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI1.5-EH6.5-LU
Sensor induktiv BI1.5-EH6.5-LU
Artikel-Nr.:
     6012B-81884865
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1533002
EAN/GTIN:
     4047101145823
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI1.5-EH6.5-LU

Induktiver Sensor, mit Analogausgang, glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4427 SO, 3-Draht, 15-30 VDC, Analogausgang, 0-10 V, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Messbereich: 0.25-1.25 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
15..30 V
Versorgungsspannung:
15..30 V
Grenzfrequenz:
200 Hz
Relative Linearitätsabweichung:
3 %
Messbereich Länge:
0,25..1,25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,04*
€ 138,26*
€ 5,46*
ab € 118,89*
€ 143,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,73*
€ 146,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,88*
€ 148,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 149,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.