| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81884503 Herst.-Nr.: 6870043 EAN/GTIN: 4047101171747 |
| |
|
| | |
| Inline-Sensor Auswertelektronik FTCI-15D1 #6870043 Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Kompakter Inline Durchflusssensor, Kalorimetrisches Wirkprinzip, Überwachung der Durchflussmenge, Überwachung der Medientemperatur, für Wasser- und Glykolgemische, Parametrierung über Drucktaster, Geschützt durch Softwarecode, DC 4-Draht, PNP-Ausgänge, NO / NC konfigurierbar Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Einsteckanschluss | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | 0..60 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 20 bar | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 21,6..26,4 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,81* | € 576,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,20* | € 580,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,80* | € 586,56* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 536,08* | € 591,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 551,99* | € 602,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|