| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81861555 Herst.-Nr.: 191139 EAN/GTIN: 4050143019816 |
| |
|
| | |
| Positionsmesssystem ind. PMI120-F90-IE8-V15 Objektabstand: 0,5 ... 3 mm , empfohlen: 2 mm, Messbereich: 0 ... 120 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | induktiv | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 18..30 V | Länge: | 142 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,47* | € 361,86* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,86* | € 362,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,62* | € 365,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 337,93* | € 369,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 342,83* | € 372,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|