| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8919448 Herst.-Nr.: V15-W-2M-PVC EAN/GTIN: 5059040253155 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 5 Mantelmaterial = PVC Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67, IP68, IP69
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 5 | Mantelmaterial: | PVC | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 2m, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel pepperl, 8919448, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V15W2MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,32* | € 12,33* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,64* | € 12,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,99* | € 12,88* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,11* | € 12,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|