Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111
Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111
Artikel-Nr.:
     6012B-81859151
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW363111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111

Drucksensor, Ø38mm 108lang, 0-1bar, 12-32V DC, G1/8"
, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Einschaltdruck:
0..1 bar
Anfangseinstellung:
0..500 hPa
Endeinstellung:
500..1000 hPa
Mediumtemperatur:
-20..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12..32 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 371,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,61*
€ 371,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 324,91*
€ 374,80*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,31*
€ 378,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.