Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Drucksensor, Ø38mm 108lang, 0-1bar, 12-32V DC, Drucksensor, Ø38mm 108lang, 0-1bar, 12-32V DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40029541
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW363111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckwächter der ipf electronic bieten ein hohes Maß an Bedienkomfort. Die Baureihe DW34 hat einen ½ Zoll Anschluss mit frontbündiger Membran und kann bis zu einem Druck von +600bar eingesetzt werden. Die medienberührenden Teile des Sensors sind aus Edelstahl. Der DW35 unterscheidet sich durch einen anderen Messaufnehmeranschluss. Er verfügt über einen ¼ Zoll Anschluss mit Außengewinde und kann ebenfalls bis zu einem Druck von +600bar eingesetzt werden. Wie bei der Baureihe DW34 sind auch beim DW35 die medienberührenden Teile des Sensors aus Edelstahl. Für Messungen im Nieder- und Unterdruckbereich eignet sich der Druckwächter DW36. Dieser Wächter besitzt einen 1/8 Zoll Anschluss. Sein Druckaufnehmer ist aus Keramik und wird im Bereich von -1 bis +1bar eingesetzt. Die Geräte mit 4-poligem Anschluss verfügen über 2 Ausgänge. Während es sich bei Ausgang 1 um einen frei programmierbaren Schaltausgang handelt, kann beim Ausgang 2 zwischen Analog-, Schalt- oder Alarmausgang gewählt werden. Bei den Geräten mit 8-poligem Anschluss stehen 2 Schaltausgänge und ein Analogausgang zur Verfügung. Über die Folientastatur lassen sich unter anderem die Schalt- und Rückschaltpunkte, die Ausgangslogik sowie Zeitverzögerungen programmieren. Für dynamische Messungen sind Anzeige und Analogausgang mit einer einstellbaren Dämpfung ausgestattet. Nach der Montage lässt sich der Sensorkörper um 350° verdrehen und die Sensoranzeige per Software um 180° drehen. Die Druckwächter besitzen eine optische Schnittstelle, mit der alle Einstellparameter auch über PC oder Notebook eingestellt und verändert werden können. Die Testfunktion bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit der Überprüfung der Funktionsweise des Gerätes bzw. der angeschalteten Auswertungen. Hierbei kann durch die Bedientasten oder per PC-Bedienung jeder Druckwert des Druckbereiches ?simuliert? werden. Das Gerät verhält sich so, als wäre der tatsächliche Druck vorhanden. Anwendungsbeispiele Drucküberwachung bei Hydraulikaggregaten Vakuumkontrolle bei Unterdrucktraversen Kompressoransteuerung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0 bis 1 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 1bar, DW363111, Druckschalter, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Kompressorschalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter, sensor druck 0bis1bar,G1/8, 6304606
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 371,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,61*
€ 371,64*
Frei Haus
ab € 324,91*
€ 374,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,31*
€ 378,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.