Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111
Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111
Artikel-Nr.:
     3517A-81859151
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW363111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor 0-1bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363111

Drucksensor, Ø38mm 108lang, 0-1bar, 12-32V DC, G1/8"
, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Einschaltdruck:
0..1 bar
Anfangseinstellung:
0..500 hPa
Endeinstellung:
500..1000 hPa
Mediumtemperatur:
-20..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12..32 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,40*
€ 360,43*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,22*
€ 361,00*
Frei Haus
ab € 322,59*
€ 364,08*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,01*
€ 367,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 341,36*
€ 383,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.