| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81842185 Herst.-Nr.: 6075689166 EAN/GTIN: 4024337102370 |
| |
|
| | |
| Not-Halt Schalter Leuchtend, rund SEU-4/0/3-P86-C Die Safety Emergency Unit SEU-4 kann dank M12 Anbindung einfach in eine vorhandene elektronische SRF Sicherheitskette integriert werden. Die Anforderungen der Maschinenrichtlinie, wonach jede Anlage mit einem Not-Halt ausgerüstet sein muss, ist damit erfüllt. Und auch das Problem einer Fehlermaskierung gibt es dank der elektronischen Herangehensweise dann nicht mehr. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | ja | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Durchmesser der Kappe: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,73* | € 214,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 176,41* | € 215,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,15* | € 220,74* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,36* | € 226,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,10* | € 267,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|