Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück H:200mm, f. B:600mm 2820.062 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-81569982
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820062
EAN/GTIN:
     4028177942585
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken

AX Sockel-Eckstück H:200mm, f. B:600mm 2820.062 (VE2)

AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 40,44*
2
€ 5,46*
ab € 33,79*
€ 42,74*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 34,455*
€ 43,565*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 45,00*
ab € 35,405*
€ 44,925*
2
Frei Haus
ab € 38,425*
€ 48,975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,565*
€ 51,84235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,445*
€ 48,12955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,805*
€ 46,17795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,745*
€ 44,91655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,455*
€ 41,00145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8775*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,07*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.