Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenspieß 4-fach sw 662104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenspieß 4-fach sw 662104
Steckdosenspieß 4-fach sw 662104
Artikel-Nr.:
     6012B-81057098
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662104
EAN/GTIN:
     4007235621044
Suchbegriffe:
Energiesäule
Gartensteckdose
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose

Steckdosenspieß 4-fach sw 662104

Albert-Steckdosenspieß 662104 mit 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A / 250 Volt sowie Erdspieß und2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker. Aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, Farbe: schwarz Schutzart IP 44, Netzstecker IP X4 - Schutzklasse : 80 x 485 x 120 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ip44 gartensteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 159,25*
€ 8,50*
ab € 130,59*
€ 159,80*
€ 8,50*
ab € 160,25*
€ 160,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,92*
€ 164,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 165,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.