Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Steckdosenspieß Typ 2104, IP44, 4-fach, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, inkl. 250cm Steckerkabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Steckdosenspieß Typ 2104, IP44, 4-fach, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, inkl. 250cm Steckerkabel, schwarz
Outdoor Steckdosenspieß Typ 2104, IP44, 4-fach, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, inkl. 250cm Steckerkabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662104
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662104
EAN/GTIN:
     4007235621044
Suchbegriffe:
Energiesäule
Gartensteckdose
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose

Outdoor Steckdosenspieß Typ 2104, IP44, 4-fach, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, inkl. 250cm Steckerkabel, schwarz

  • Marke: albert
  • Steckdose für den Außenbereich, IP44-Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Produktart: Steckdosenspieß
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: IP-Schukostecker / C/F - Deutsche Steckdose
  • Montageart: Einbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP44
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Betriebsspannung: 220-250 V~
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 8∕ 48,5∕ 12 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: ALB-662104
  • Mit 250cm Anschlusskabel inkl. IP44 Schuko-Stecker.
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Zubehör: Stecker incl
Weitere Suchbegriffe: ip44 gartensteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,09*
€ 158,24*
€ 8,50*
ab € 130,46*
€ 158,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 160,25*
€ 160,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,99*
€ 163,46*
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 164,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.