Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder Kabelrinne, St, FS REV 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80956947
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067980
EAN/GTIN:
     4012196066377
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne

Eckverbinder Kabelrinne, St, FS REV 85

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
85 mm
Länge:
240 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 14,11*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 14,23*
10
€ 5,46*
ab € 11,899*
€ 14,849*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,376*
€ 15,476*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,476*
€ 18,41644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,256*
€ 18,15464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,546*
€ 17,30974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,216*
€ 16,91704
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,376*
€ 14,72744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.