Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück Kabelrinne 85mm REV85FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück Kabelrinne 85mm
Winkelstück Kabelrinne 85mm
Artikel-Nr.:
     262-B144I73
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067980
EAN/GTIN:
     4012196066377
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Winkelstück Kabelrinne 85mm REV85FS
Weitere Informationen:
Breite des Abzweigs:
0 mm
Höhe der Seitenwand:
85 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Winkelstück, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Eckanbaustück, Eckverbinder, Winkelansatzstück, Winkelansatzstück für Kabelrinne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,90*
€ 14,00*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 14,13*
10
€ 5,46*
ab € 13,629*
€ 14,729*
10
Frei Haus
ab € 14,176*
€ 15,176*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.